※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ねじの種類Rc 注文コード29864615 品番VG342-1D-06A
参考基準価格(税別)¥26,290 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など78種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0〜0.2MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体空気 弁形式(-) 内部パイロット 搭載パイロット弁(-) 標準 流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする