V31XW301JP(ISO書類付) V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 29869683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V31XW301JP(ISO書類付) V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 29869683
V31XW301JP(ISO書類付) V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 29869683
V31XW301JP(ISO書類付) V3000デジタルはかり防水タイプ オーハウス 29869683

V3000デジタルはかり防水タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台ひょう量(g)300注文コード29869683品番V31XW301JP(ISO書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,300

コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)300最小表示(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製材質(計量皿)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)保護等級IP65風袋引き範囲0~300g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9校正分銅300g(別売)繰返し性0.1g(標準偏差)直線性±0.1g質量(kg)1.4ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする