※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ44〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29869726 品番VQ4400-11
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ タイプ(0)プラグインタイプ 保護構造(-)防塵 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ(0.95W) マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする