曜日別特売
420NZ3-126 G&G ノンシールチェーン 420NZ3 DID 29921648

ノンシールチェーン 420NZ3

(53件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数126
内容量1本注文コード29921648品番420NZ3-126 G&G
参考基準価格(税別)¥7,686販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。
150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。
スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。
ノンシールの域を超えた長寿命

サイズ420ゴールドリンク数126
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※年式により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29921562
2024-02-19
用途: スーパーカブの交換用チェーン
教育・研究機関

伸びが少ない。とくに、初期伸びが全くなかったことには驚きました。

対象商品 : 36794125
2023-04-16
用途: リトルカブのチェーン交換
製造業

88ccにボアアップしたのでチェーン強化の為に購入しました。チェーンカバーは取り付けて使用するのでノンシールチェーンにしました。安心して乗れるので交換して正解でした。

対象商品 : 29921562
2021-08-27
用途: GROMの交換用チェーンに

ホンダのグロムに使用。グロム用ノンシールチェーンとしてはもっとも強度があると思われます。適切に注油していればほとんど伸びません。

2が参考にしています
対象商品 : 36794143
2021-06-26
用途: 定期メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モトクロスレースに最適
伸びも殆ど無く、このチェーン以外の選択なし

1が参考にしています
対象商品 : 36794116
2021-08-27
用途: ミニバイクのチェーン交換

安く、丈夫で見た目も良いです。
115ccなので寿命は心配ですが、、、

対象商品 : 29921562
2021-07-11
用途: チェーン交換時

グロムのチェーン交換に使用しました。
コマ数が指定でき、素人でもペンチ一本で簡単に交換が完了しました。

対象商品 : 36794116
2021-03-16
用途: スーパーカブ110プロ用
運輸・通信業

私の大事なスーパーカブ用にバッチリな補修部品を信頼できるお店で購入出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 36794125
2020-08-24
用途: ミニバイクレースに使ってます。
A's GARAGE

ミニバイクレースに使ってます。
チェーンが古くて摩耗したり伸びたりオイル切れ起こすとかなりの抵抗となるので早いサイクルでの交換をしています。
この商品は価格も手頃でかつ、低フリクションなので気に入って使ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする