SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の トップス
SunDisk(ソルディ)の 春夏 トップス
女性用 綿100%白半袖上着 #2300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29954487
品番
#2300
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
サイドポケット2、袖口樹脂ボタン
種別
半袖上着
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
58
バスト(cm)
96
素材
カツラギ/綿100%
袖丈
半袖