CCS(シーシーエス)
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
70
22
48
70
98
133.5
173.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29966213
品番
DF-LDR-100LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,344
販売価格(税別)
¥
24,858
バスケットに入れる
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
適合
LDR2-100-LA
寸法D(Φmm)
66
寸法C(mm)
26
寸法B(Φmm)
56
寸法A(Φmm)
70