曜日別特売
VP3165V-105DSA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3165V-~) SMC 30033857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 1 (25A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード30033857品番VP3165V-105DSA1
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(10) 1 (25A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DS) サージ付DIN形ターミナルボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする