曜日別特売
VP3185V-126GA1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMC 30038714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(6) DC12接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード30038714品番VP3185V-126GA1
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)コイル定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(G) グロメットボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30039597
2021-12-28
用途: ダイカストでの真空引きに使用
有限会社川口・青木テクノビレッジ

実績があり使用しましたが、もう少しコンパクト化出来ないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする