※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQD1〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 注文コード30088703 品番VQD1121W-5M-M5
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・ねじの種類など145種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 切換方式シングルタイプ リード線取出方法プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数4 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする