曜日別特売

樹脂用エンドミル ノンコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径・刃長など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
注文コード
30092134
品番
RSE230 D5X15'X40
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
有効長(mm)
40
全長(mm)
100
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする