※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ115-〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
注文コード
30092991
品番
VQZ115-5G1-C6-PRF-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
【2(A)ポート】(C6)o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G)グロメット(DC仕様)
コイル電圧(V)
DC24
オプション
(F)ブラケット付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
ファンクション
(-)標準タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード