曜日別特売
JCH-M081T 人感センサー付セラミックファンヒーター800W アイリスオーヤマ 30093568

人感センサー付セラミックファンヒーター800W

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード30093568品番JCH-M081T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFするセラミックファンヒーターです。
ハンドル付きで、コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やデスク下など狭い場所に最適です。
電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温まります。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。

電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)50Hz/760 60Hz/710コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×153×275安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ温風機能温風切替:2段階(強/弱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30093568
2017-11-08
用途: トイレの中で使用

センサーの位置が下より上の方が良いのではないでしょうか。

対象商品 : 30093568
2017-02-13
用途: 事務作業

机の下の足元に置いて使っています。電気ストーブよりも熱くなり過ぎず、いい使い心地です。ただ、足先の冷えの解消まではいかないのは残念。

対象商品 : 30093568
2016-12-16
用途: 机の下で使用

消し忘れても大丈夫なうえ、消費電力も2段階でとても省エネだと思います。
あえて問題点をいうなら、じっとしていると消えてしまうというところでしょうか。2分間で切れます。動けばいいのでそこまで困りませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする