エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
エクシード温・湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094785
品番
TM-2302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)
約200(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約140×29
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×140
設置方法
壁掛け
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応