エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
生活管理温・湿度計 TG
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095135
品番
TG-2451
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)
約120(箱含む)
本体寸法(mm)
約295×77×18
機能
温度計・湿度計
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
アズワン品番
0-6188-03
温度表示方式
棒状目盛・アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応