※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ14〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気
注文コード
30100025
品番
VQZ1421-5MJ1-C6
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・使用流体・ポート管接続口径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC24
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気