※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ14〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 注文コード30100043 品番VQZ1421-5MO1-C4
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル電圧・使用流体・ポート管接続口径など122種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする