※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ195〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ねじの種類(-)Rc 注文コード30101452 品番VQZ1950R-5G1-01
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・リード線取出方法・ねじの種類など60種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(9)混載用3ポートN.O. シール方式(0)メタルシール 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ポート数5 使用流体空気 ファンクション(R)外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする