※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ215B〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01)1/8
リード線取出方法
(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30106255
品番
VQZ215B-5MO1-01
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)1/8
リード線取出方法
(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具形)
ファンクション
(B)高速応答タイプ
切換方式
(1)N.C.メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
CADデータダウンロード