VQZ2151-4LO1 VQ Series(VQZ2151〜) SMC 30108495 VQZ2151-4LO1 VQ Series(VQZ2151〜) SMC 30108495

VQ Series(VQZ2151〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz) 切換方式(1)2位置シングル 注文コード30108495 品番VQZ2151-4LO1
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル電圧・接続口径・切換方式など138種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングル コイル電圧(V)(4)AC220/AC230(50/60Hz) リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする