※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ225〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 注文コード30111392 品番VQZ2250-2M1-02
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はポート数・コイル電圧など146種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 接続口径(02)1/4 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする