曜日別特売
VQZ2351-5M1-01 VQ Series(VQZ235~) SMC 30116651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ235~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
(5)DC24
接続口径
(01)1/8
注文コード
30116651
品番
VQZ2351-5M1-01
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの種類
(-)Rc
接続口径
(01)1/8
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする