※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ3150〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
注文コード
30127212
品番
VQZ3150-1LJ1-03
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付、ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
5
使用流体
空気