※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ325〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
注文コード
30132952
品番
VQZ3251-2LJ1-03
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)