※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ110U-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 注文コード30148921 品番VQ110U-5FB
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル電圧・管接続口径など29種類から選べます 他の種類を見る

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値)
準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空
小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)

ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法プラグイン:ランプ・サージ電圧保護回路付(プラグインマニホールド専用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする