曜日別特売
VQ21M1-5GZ-C8 VQ Series(VQ21M1-~) SMC 30171714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ21M1-~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット注文コード30171714品番VQ21M1-5GZ-C8
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手コイル電圧(V)(5)DC24電気回路(Z)省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)リード線取出方法(G)グロメット切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする