曜日別特売
VQ31A1-1G-C12-F VQ Series(VQ31~) SMC 30182634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ31~)

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメット注文コード30182634品番VQ31A1-1G-C12-F
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G)グロメットコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)電気回路(-)全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)オプション(F)ブラケット付切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30183404
2014-02-07
用途: 工作機械修理

なかなかない商品ですので助かりましたが、少し納期がかかって不満でした。
緊急時にあわせて予備を持つことにいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする