VQ4101-1BW-02 VQ Series(VQ4101〜) SMC 30186003

VQ Series(VQ4101〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード30186003 品番VQ4101-1BW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はコイル電圧など163種類から選べます 他の種類を見る
切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30186003 VQ4101-1BW-02 20424399 VQ4101-1BW1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする