曜日別特売
VVQ4000-1A-C-03 マニホールドブロックアッセンブリ SMC 30274264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) Rc3/8注文コード30274264品番VVQ4000-1A-C-03
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) Rc3/8付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリオプション標準リード線取出方法(C) Cキット(プラグリードタイプ)タイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする