曜日別特売
VV5FS2-01-062-01 VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMC 30358587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8注文コード30358587品番VV5FS2-01-062-01
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(01) P EA EB:Rc1/4 A、B:Rc1/8連数6合成シンボル(2) 通路仕様P:共通 EA、EB:共通 配管仕様A、B:裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする