VV5QC41-05C12LD2-K プラグインユニット (VV5QC41-05〜) SMC 30425263

プラグインユニット (VV5QC41-05〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手付 ねじの種類(-)Rc オプション(K)特殊配線仕様(ダブル配線以外) 注文コード30425263 品番VV5QC41-05C12LD2-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,550
この商品はシリンダポート管接続口径・ねじの種類・オプションなど61種類から選べます 他の種類を見る

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

ねじの種類(-)Rc オプション(K)特殊配線仕様(ダブル配線以外) バルブ連数5 対応キット(LD2)リード線キットリード線長さ3m シリンダポート管接続口径(C12)o12用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする