曜日別特売
VV5QC41-11C8LD2-K プラグインユニット (VV5QC41-1~) SMC 30428054

プラグインユニット (VV5QC41-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ連数11シリンダポート管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手付注文コード30428054品番VV5QC41-11C8LD2-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,050

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

ねじの種類(-)Rcオプション(K)特殊配線仕様(ダブル配線以外)バルブ連数11対応キット(LD2)リード線キットリード線長さ3mシリンダポート管接続口径(C8)o8用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする