ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30817142
品番
RAD-671M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
タイプ
電球色タイプ(中角)
電源(V)
100
口金
E11
全光束(Lm)
450
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
ランプ径
50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)
80