※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 酸素投与
松吉医科器械の エアウェイ
エアウェイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
30841186
品番
ME6509
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ポリエチレン
サイズ
小
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0002
松吉医科器械コード
24-3812-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器