曜日別特売
4200190 SMU経鼻エアウェイ アズワン 30841195

SMU経鼻エアウェイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(10本)注文コード30841195品番4200190
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。

材質シリコーン全長(mm)205外径(Φmm)12.9アズワン品番8-5448-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025松吉医科器械コード24-4100-06医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする