※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOBICITY(モビシティ) SCT-001

(75件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)13 速度記号/荷重表示63P 注文コード30851817 品番122539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品はリム径・速度記号/荷重表示・適合など19種類から選べます 他の種類を見る

トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。
高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。
テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。
新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)
今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤサイズ130/70-13 リム径(inch)13 種別リア タイプTL 主要車種(HONDA)フォルツァSi X/Z・PCX・PCX150・GROM・Dio110・シルバーウィング400/600、 (YAMAHA)グランドマジェスティ400・マジェスティ トリシティ・シグナスX/SR・マグザム・グランドアクシス・マジェスティS、(SUZUKI)スカイウィブ・ジェンマ・バーグマン 速度記号/荷重表示63P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※絶対にスリップしないという訳ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09514567
2025-11-07
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップも良く充分な性能です。
古いタイヤからの新品だからだと思いますが若干硬めに感じましたが、エア圧次第でしょう。
組み易くビードも上がり易いタイヤです。

対象商品:
30851774
2026-02-11
用途:
バイクメンテナンス

価格が安く、性能もいいので安心です。いつも購入しやすいのでいつも利用しています。

対象商品:
30851826
2023-11-14
用途:
バイクタイヤ PCX125リアタイヤ
その他業種

無事に交換しました。リムに入れるのがすこし苦労しましたが、ビードクリームをベタベタ塗れば問題なくスムーズイン!!乗り心地も悪くないですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
30851774
2023-05-06
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

リアに使用していて他社より価格が安いにもかかわらず、ドライ、ウエットグリップが良く10000キロは持つのでフロントにも期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
30851774
2022-06-11
用途:
ヤマハ シグナス フロントタイヤ交換
その他業種

通勤で使用するためウェット性能重視で以前はピレリのエンジェルSCを使っていました。
違うタイヤを使ってみたくてウェット性能が高評価だったIRCを選択。
100kmほど走行した感想ですが、あくまで通勤使用レベルでグリップはドライもウェットも良好です。
タイヤが柔らかく手組も楽で、何より細かな路面ギャップが減り乗り心地がよくなった。
これはリピありですね。

3人が参考にしています
対象商品:
30851826
2022-08-15
用途:
通勤 レジャー
製造業

ドライ、ウエット共に、しっかりとグリップして、安定性抜群。
タイヤのライフはスポーツタイプ並みに減ります。
性能と値段を考えると、コストパフォーマンスは高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
30851817
2022-03-03
用途:
スクータータイヤはIRC!

マジェスティSで履きました。
グリップも持ちも乗り心地も申し分ない高バランスタイヤです。
他のスクーターにも長年IRCを指名買いしています。
他の国産メーカーより丁寧に作られていると実感しています。
スクータータイヤはIRCと決めています。

対象商品:
30851835
2022-01-17
用途:
Dio 110 フロントに使用

まず、注意事項の『※絶対にスリップしないという訳ではございません。』という意味深な文言がわざわざ記載されている点がなんか怖い…

モノタロウとしての対応は素晴らしく、到着までに早いうえ 梱包もタイヤが潰れないない様にタイヤ内にダンボールを入れて頂きとても印象は良かった。
あとはタイヤの品質次第…乗り心地は良いが持ちが良いかどうかと意味深なスリップが不安要素である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする