Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の ビームランプタイプLED電球
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30882487
品番
LDR13NHBL16
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
12.9
光色
昼白色相当
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
1200
長さ(mm)
157
質量(g)
525
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.223
ビーム角(度)
120
中心光度(cd)
450
グリーン購入法
適合
電球の種類
バラストレス水銀灯