LED電球 T形タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30882584 品番 LDT6DGE17ST6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
口金E17 定格消費電力(W)6.2 光色昼光色相当 定格電圧(V)100 全光束(Lm)810 長さ(mm)102 質量(g)72 タイプT形タイプ 60形相当 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.107 グリーン購入法適合 電球の種類LED電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

普通の電球を使っていたがよく切れるのでLEDに変えてみた。
値段なりに持ってくれればそれで良い。

対象商品:
30882584
2024-03-15
用途:
アパートの玄関灯
サンフラッツ 様 (不動産業)

アパートの玄関灯の交換に使用している電球です。近くのホームセンターでは何回も購入しておりまして、とても明るいです。パナソニック製の5年保証なので、皆様にも喜んで頂ける電球だと思って毎回使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする