LEDioc LEDライトバルブK 28W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30882609 品番 LDT100-242V28L-G/H100
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100〜200VAから20〜40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100〜242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20〜+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。

口金E26 定格消費電力(W)28 電球色 入力電圧(V)100〜242 全光束(Lm)3000 用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)107.1 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする