CAPTAIN STAG
キャンピングFDマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
質量(g)
1.2
850
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31008486
品番
M-3303
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン
サイズ
L
質量(g)
1.2
寸法(cm)
(約)100×200×厚さ1.5
収納時寸法(cm)
(約)100×11.5×31
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません