曜日別特売
VZS2650-6L-01 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 31043302

5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31043302
品番
VZS2650-6L-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,590

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
定格電圧(V)
DC12
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31043302VZS2650-6L-0136494543VQZ2351-6M1-01VZS2650-6L-01 5ポートソレノイドバルブ (VQZ2351~) SMC 364945435ポートソレノイドバルブ (VQZ2351~)SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする