曜日別特売
VZ110-1LNS-M5-F ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMC 31056392

ソレノイドバルブ (VZ110-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし注文コード31056392品番VZ110-1LNS-M5-F
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする