SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VZ1120-〜)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
注文コード
31058501
品番
VZ1120-1D-M5
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・ブラケット
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
ポート数
4
ねじの種類
M