SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VZ3120-1H〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31080463
品番
VZ3120-1H-M5-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,510
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31080463
VZ3120-1H-M5-F
28008321
SYJ5120-1H-M5-F
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)