DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の タイヤ・ホイール用
DJ(ドライブジョイ)の タイヤ/ホイールクリーナー
DJ(ドライブジョイ)の タイヤ/ホイールクリーナー(大容量)
業務用タイヤコート(シリコン配合)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
31089257
品番
V9350-0310
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
使用可能回数
約160台
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性