DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 車内用
ビニールレザー用ワックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
31089573
品番
V9350-0409
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
使用可能回数
約7台
危険物の性状
非水溶性