VZ3140-5DB ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜) SMC 31109617

ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31109617 品番VZ3140-5DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は201種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径サブプレートなし 切換方式2位置シングル 応答時間20ms以下(0.5MPa時) ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ロック式B形(ドライバ操作形) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31109617 VZ3140-5DB 28032882 SYJ5140-5DD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31109924
2018-10-25
用途:
靴下刺繍の枠はめ機
城刺繍 様 (製造業)

これがないと仕事ができません。
ソレノイドバルブは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする