曜日別特売
VZ3140-5G ソレノイドバルブ (VZ3140-5~) SMC 31109924

ソレノイドバルブ (VZ3140-5~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31109924品番VZ3140-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径サブプレートなし切換方式2位置シングル応答時間20ms以下(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50パイロット排気方法パイロット弁個別排気形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31109924VZ3140-5G28033013SYJ5140-5GVZ3140-5G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280330134・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31109924
2018-10-25
用途: 靴下刺繍の枠はめ機
城刺繍製造業

これがないと仕事ができません。
ソレノイドバルブは必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする