ハブ軸(M10×146mm)玉間135mmクイックレリーズ式用

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31113093 品番Y30K01200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥678 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31113093
2022-06-02
用途:
息子MTBの修理
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

ひと月300キロほど乗るのでついに折れた。
この製品は精度もよく、ネジの感じも良かったので無加工でボルトオン取替が出来た。耐久性はこれから検証だが、たぶん大丈夫でしょう。

対象商品:
31113093
2021-04-07
用途:
OLD130->135mm変更用
その他業種

シマノ28Hのハブを135mmのエンド幅で使用するので間座と合わせて購入しました。

対象商品:
31113093
2020-08-20
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

ハブ軸が折れてしまい安く交換出来て大変良かったです。普通乗りには全然問題ない感じでした。

対象商品:
31113093
2021-09-28
用途:
ハブのメンテナンス
運輸・通信業

ツーリング後にハブのメンテナンスをしたところ軸の中央辺りが2mm幅ぐらいで抉れていた為、折れる事もあろうかと、交換。見なければ気ずかない、走行中に折れたら大変でしたね。

対象商品:
31113093
2020-07-19
用途:
シマノハブ
製造業

リアエンド幅O.L.D.135mmのクロスに取り付けるため130mm幅シマノハブを交換。

対象商品:
31113093
2018-04-11
用途:
ロード用130mmのリヤハブをクロス用135mmに改造
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なくクロスバイクに取り付けできました。シマノ純正の補修パーツなので安心です。

対象商品:
31113093
2017-05-24
用途:
自転車メンテ
製造業

カセットハブの部品のようですが、ボスフリー式ハブのロック幅変更用に購入しました。ねじピッチも問題なく適合しました。

1人が参考にしています
対象商品:
31113093
2018-09-17
用途:
ナット止めのクロスバイク後輪のクイック化に
建設業・工事業

パンク修理、タイヤ交換などが面倒だったクロスバイクのナット止め後輪軸に使用。
併せてベアリング鋼球もモノタロウで購入し、メンテ。
交換はそれほど手間も無く、しいて言えばクイックレバーの別途購入が必要な位。
これで利便性が格段に向上します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする