ハブナット(M10×9mm)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31114222 品番Y38502000
参考基準価格(税別)¥163 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-17
用途:
自転車のホイール交換に使用
その他業種

自転車で後輪のクイックリリース締めのハブがついたホイールをナット締めにする為にハブ軸を用意した上でこのナットを購入しました。自転車のハブ軸には色々規格があって、これはM10、ピッチ1.0のものです。自転車の後輪用としては他にBC3/8(径約9.5mm)という規格もあるので間違えないように注意が必要です。ホームセンターや何軒か回った自転車屋には取り扱いがなく、ここで買えて助かりました。

対象商品:
31114222
2022-07-14
用途:
自転車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

丁度ナットが紛失し、ここで同製品が見つかったので助かりました。但し、ナット一つにも仰々しい大きさの箱で送られ、ポストにも入らず閉口しました。

対象商品:
31114222
2018-07-21
用途:
ショックアブソーバーの交換時
M.S.J 様 (その他業種)

愛車のショックを交換していて、うっかりナットを紛失してしまい、通販サイトで探してましたが、特殊なサイズでなかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんで見つけました。サイズめバッチリでした!

対象商品:
31114222
2018-01-27
用途:
自転車の後輪軸用(クイックリリースからナット止めへ換装)

M10となっていますが、ホームセンターで売っている普通のM10のナット、ボルトとはネジピッチが違い、互換性がありません。シマノのハブに付属していた球押し止めのネジは17ミリでしたが、本商品は15ミリのソケットが必要です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする