ココロキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126806 品番YE-EDU002
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

きみのロボットにココロをプラス
「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。
自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。
シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。

用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。 質量(g)22(電源を含まず) 電源単3乾電池 2本 DC3.0V 出力電流(A)連続 1.2/モータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×82 LED電源LED、フルカラーLED 通信規格Bluetooth Low Energy ポートモータポート:2ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする